onsemi
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, FOD852
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
68069604
品番
FOD852
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
タイプ
入力電流:DC
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール実装
標準上昇時間
300μs
標準降下時間
100μs
出力デバイス
フォトダーリントン
最大順方向電圧(V)
1.4
最大入力電流(mA)
50
最大電流変換率(%)
150
絶縁電圧(Vrms)
5000