BASLER(バスラー)
BASLER(バスラー)の ステージ/画像処理
BASLER(バスラー)の 画像処理
BASLER(バスラー)の カメラモジュール
ace シリーズ USB3 Vision 対応 カラーエリアセンサカメラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
画素数
4608×3288
フレームスピード(fps)
10
注文コード
68069663
品番
acA4600-10uc
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
画素数・フレームスピード
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
USB3 Vision規格対応。豊富なラインナップ。
pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。
低価格かつ安心の3年保証。多岐にわたる適用分野。
種類
カメラ本体
画素数
4608×3288
カラーモード
カラー
センサータイプ
1/2.3型(CMOS)
フレームスピード(fps)
10
レンズマウント
Cマウント
種別
-
出力
8/12bit
適合規格
CE、RoHS、GenICam、IP30、UL、FCC、USB3 Vision
センサー
Aptina MT9F002
解像度
14MP
シャッター
rolling
電源供給
USB給電
露光調節
外部同期 or プログラマブル
ピクセル
1.4×1.4μm