FOD817B onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817B onsemi 68069814

onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(25個)
注文コード
68069814
品番
FOD817B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様
オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
タイプ
入力電流:DC
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール実装
標準上昇時間
18μs
標準降下時間
18μs
出力デバイス
トランジスタ
最大順方向電圧(V)
1.4
最大入力電流(mA)
50
最大電流変換率(%)
260
絶縁電圧(Vrms)
5000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする