onsemi
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 50 mA, FJV1845FMTF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
注文コード
68069936
品番
FJV1845FMTF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
小信号NPNトランジスタ、100 V超、Fairchild Semiconductor
ピン数(ピン)
3
動作温度(℃)
(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
120
最大パワー消費(mW)
300
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
5
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
120
トランジスタ構成
シングル
最大DCコレクタ電流(mA)
50
トランジスタタイプ
NPN
最小DC電流ゲイン
300
最大動作周波数(MHz)
110