アイセン 泡立ちボディタオル桃の葉

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68069977 品番BT721
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ももの葉パワーですべすべ健やか肌。ももの葉成分を、特殊加工糸に浸透させて加工したタオルです。

材質ポリエステル78%/ナイロン14%/ポリエチレン6%/ポリウレタン2% 寸法(mm)20×120×235 種類タオル 耐熱温度(℃)90 使用場所浴室

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする