セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの ボックスコンテナ
セキスイの ボックスコンテナ(ベタ目)
セキスイコンテナ 導電タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
68070024
品番
ECCTF
参考基準価格(税別)
¥35,300
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
導電コンテナです。スタッキングタイプです。プラスチック特有の帯電性(電気絶縁性)がないので、チリ・ホコリの付着を防ぎます。電子部品・基盤などの保管・搬送に。
仕様
●色:黒●適合コンテナ:T-14・20・28●外形寸法(mm)間口:490●外形寸法(mm)奥行:390●外形寸法(mm)高さ:26、奥行(mm):390、間口(mm):490●体積固有抵抗値:10^4Ωcm以下●材質:特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)●JANコード:4901860097987
アズワン品番
65-8993-41