Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Scientific Nalgeneの 培養用品
Thermo Scientific Nalgeneの クライオバイアル
イムノプレート
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(18包×10個)
注文コード
68070049
品番
456537
参考基準価格(税別)
¥117,840
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
SBS規格に準拠。一体成型タイプの96穴プレート。
仕様
●材質:(本体)PS●ウェル形状・数:F96●表面処理:マキシソープ●プレートデザイン:ハイフランジ●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルの使用容量(μL):350●1ウェルの総表面積(cm2):2.7●外寸(mm):128×86●※Certificate付き●未滅菌
アズワン品番
65-5640-24
注意
※Certificate付き