アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用金属板
純チタン板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68070085
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
仕様
●純チタン2種●サイズ(mm):150×150×0.2●融点:1668℃●比重:4.51●ヤング率:106.3GPa●電気抵抗:0.550μΩm●熱伝導率:17W/m・K●※切削用材料のため、表面に多少キズ等ございます。
アズワン品番
67-2986-73
注意
※切削用材料のため、表面に多少キズ等ございます。