画像準備中

ロングネックラジアスエンドミル MHR230R

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)70 注文コード68070152 品番MHR230R 4×R0.3×24(D6)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,600
この商品は刃径・全長など571種類から選べます 他の種類を見る
有効長(mm)24 刃長(mm)6 シャンク径(Φmm)6 全長(mm)70 材質超微粒子超硬 刃数2 刃先径(Φmm)4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68070152 MHR230R 4×R0.3×24(D6) 48982376 MHR230R 4XR0.3X24 ロングネックラジアスエンドミル MHR230R NS(日進工具) ロングネックラジアスエンドミル MHR230R NS(日進工具) 1本 5,798 税込6,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする