DeepinView 防水・防塵・耐衝撃 2MP バリフォーカルIRネットワーク防犯カメラ バレット型 iDS-2CD7A26G0-IZHS シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68070399 品番iDS-2CD7A26G0-IZHS (8~32mm)
参考基準価格(税別)¥94,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

高機能AI搭載「DeepinView」シリーズの高解像度バレット型防犯カメラです。
DarkFighter技術により低照度下でも鮮明な映像を撮影できます。
独自の圧縮技術H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。
様々なアプリケーションに対応した5種類のストリーミング機能を備えています。
IP67の防水防塵性能、IK10の耐衝撃保護性能を備えているため、屋外でも安心して設置することができます。
6種類の行動分析、3つの例外検出、1つの顔検出が行えます。

仕様●寸法: Φ144 x 347 mm●重量: 約1950 g●梱包重量: 約3070 g●最大解像度: 1920 x 1080●焦点距離 & FOV: 8 〜 32 mm, 水平視野: 42.5° 〜 15.1°, 垂直視野: 23.3° 〜 8.64°, 対角視野: 49.6° 〜 17.3°●最低被写体照度: カラー: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON); 黒 / 白: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux (IR ON)●IP等級:IP67●IK等 アズワン品番65-3658-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする