細胞培養バッグは、非接着細胞の増殖および培養を目的としています。
4種類の標準サイズで推奨充填容量は190mLから1252mLまでの範囲になります。
エクステンションバッグには、工程間検査用の再利用可能なサンプリングバルブが付いています。
充填された時のフィルムの透明性は優れており、培養を観察したり、増殖を測定することができます。
500mL〜5Lのサイズで提供しています。
ポート1には、メスルアーの付いた2つのリードがあります。
サンプリングバルブの付いたドック可能な
このバッグは、継ぎ目の無いポリオレフィン製のガス透過性フィルムから作成されています。結合されたチューブによって、クローズドシステムの充填、フィーディング、サンプリングが可能になります。ポリオレフィンフィルム付き。▼マルチセルモデルで観察できる細胞培養。▼測定可能でユーザーフレンドリーな設計。