WINS(ウィンズ)
WINS(ウィンズ)の バイクヘルメット
WINS(ウィンズ)の フルフェイス
A-FORCE RR サンシェードステッカー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68072080
品番
73754
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
A-FORCE RR シールド対応 サンシェードステッカー ライディングフォームによる光の差込を軽減。マットタイプ ※標準付属品
用途
A-FORCE RR シールド用
色
01.黒×グレー
サイズ
A-FORCE RRシールド用
質量(g)
14.8
幅(cm)
32
高さ(cm)
2.9