イノマタ化学
イノマタ化学の キッチン・調理用品
イノマタ化学の 保存容器・調味料入れ
イノマタ化学の シール容器・フードコンテナ
楽ちんパックごはん 4色組
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68072113
品番
9800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
フタをしたまま電子レンジOK、自動的に蒸気がフタを押し上げます。洗いやすいフォルム。
材質
PP
仕様
一善用
形状
丸形
サイズ(cm)
10.9×12×10.9h
電子レンジ
○
注意
※火のそばに置くと軟化し変形するおそれがあります。たわし又はみがき粉でみがくときずがつくことがあります。