楽ちんパック角型 4色組

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68072122 品番9801
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

フタをしたまま電子レンジOK、自動的に蒸気がフタを押し上げます。洗いやすいフォルム。

材質PP 容量(mL)400 形状角型 サイズ(cm)11.2×16.3×9.8h 電子レンジ
注意
※火のそばに置くと軟化し変形するおそれがあります。たわし又はみがき粉でみがくときずがつくことがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68072122
2026-02-24
用途:
食品保存用
その他業種

炊飯器で炊いたご飯を冷凍保存するのに購入しました。
冷凍庫に入れやすいサイズで洗いやすくフタの密着度もかなり良いです。
フタをしたままレンジで温められのが良いです。

対象商品:
68072122
2024-08-13
用途:
食品保存用
その他業種

使いやすい大きさで、洗いやすい形、フタもそこそこ密着します。総体的に見て満足度の高い商品でした。

対象商品:
68072122
2024-03-04
用途:
調理用
その他業種

レンジあたための際にそのまま蓋ができるので満足、洗い易くてべ便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする