0.5級・0.6級圧力計(100Φ) GA11シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68074014 品番GA11-231
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,200
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

本器は、特に高精度用として設計したステンレス製ブルドン管を使用した圧力計であり、またケースは計器内部に埃等が入らないよう防埃構造になっています。高精度の圧力測定、研究用として研究実験に、標準ゲージとして二次計器の校正に使用します。

仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●圧力レンジ:MPa_0〜10●精度:±0.6%F.S.●処理:ナシ●区分:0 アズワン品番65-4312-53

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68074014 GA11-231 08361075 GA11-231 0〜10MPa 0.5、0.6級圧力計(A/B枠・立形)100Φ 形番:GA11 長野計器 0.5、0.6級圧力計(A/B枠・立形)100Φ 形番:GA11 長野計器 1個 21,980 税込24,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする