NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
無限ロングテーパーネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
1
注文コード
68074702
品番
MRBTN230R1X30'X16
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
155
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
16
刃長(mm)
2
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
60
刃径(Φmm)
2
材質
超微粒子超硬
刃数
2
ボール半径R(mm)
1