※サンプル画像

SMAP-SMAJ-SF085-300 SMAプラグ・ジャックΦ2.19セミフレキケーブル 日本エレパーツ 68075221 SMAP-SMAJ-SF085-300 SMAプラグ・ジャックΦ2.19セミフレキケーブル 日本エレパーツ 68075221 SMAP-SMAJ-SF085-300 SMAプラグ・ジャックΦ2.19セミフレキケーブル 日本エレパーツ 68075221 SMAP-SMAJ-SF085-300 SMAプラグ・ジャックΦ2.19セミフレキケーブル 日本エレパーツ 68075221

SMAプラグ・ジャックΦ2.19セミフレキケーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mm) 注文コード 68075221 品番 SMAP-SMAJ-SF085-300
参考基準価格(税別)¥4,760 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

形状記憶性に優れ、セットした形状をキープ

高い柔軟性で取り回しが容易

安定した高周波特性を保持

SMAコネクタ使用により高信頼の接続を実現

評価・試作から量産用途まで幅広く対応

仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAJ(金メッキ) 長さ(mm)300 形状ストレート ケーブルSF-085 外径Φ2.19 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
関連資料:(0.13MB)
注意
※表記の長さは、コネクタを含む全長です。

※複数回の曲げ伸ばしは推奨していません。

※精密部品のため、取扱いには十分ご注意ください。
※SMAP(ニッケルメッキ)-SMAJ(金メッキ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする