Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Fisher Scientificの 培養用品
Thermo Fisher Scientificの マイクロプレート
Fisherbrand 96ウェルポリスチレンマイクロプレート 12シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(80枚)
注文コード
68075737
品番
12-565-500
参考基準価格(税別)
¥52,400
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
自動化装置との互換性を考慮した設計
蓋をしないで簡単に積み重ねられるプレート
ウェル表面は未処理のため、表面特性が均一
仕様
●ボトム:U(ラウンド)●アプリケーション:抗生物質のスクリーニング、細胞ベースのアッセイ、化合物のスクリーニングに適しています。●数量:80個/セット●表面処理:未処理●アレイ:8×12●容量:ウェル 350μL●タイプ:マイクロプレート●色:クリア●材質:ポリスチレン●滅菌方法:未滅菌●ウェルの数:96●蓋:蓋なし(別売12-565-511)●パッケージ:80ケース●規格:スタンダード(フットプリント)
アズワン品番
65-4342-37