Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Fisher Scientificの 培養用品
Thermo Fisher Scientificの クライオバイアル
Fisherbrand 細胞培養フラスコ 50mL FBシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(20パック×10個)
注文コード
68075850
品番
FB012936
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
角度の付いたボトルネックデザインにより培養操作が簡単
幅広の広いベース型のため安定性が高い
重ねても安心のリム付き
書き込み面あり
フラスコの両側にメモリ
Non-Pyrogenic
仕様
●ボトルタイプ:フラット●容量:50mL●培養面積:25cm2●クロージャータイプ:Plug Seal●カラー:ナチュラル●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CE●10本パック
アズワン品番
65-4342-96