Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Fisher Scientificの 培養用品
Thermo Fisher Scientificの 培養フラスコ
Fisherbrand 細胞培養フラスコ 600mL FBシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8パック×5個)
注文コード
68075859
品番
FB012939
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
角度の付いたボトルネックデザインにより培養操作が簡単
幅広の広いベース型のため安定性が高い
重ねても安心のリム付き
書き込み面あり
フラスコの両側にメモリ
Non-Pyrogenic
仕様
●ボトルタイプ:フラット●ネックタイプ:アングル●使用用途:組織培養用●容量:600mL●培養面積:182cm2●クロージャータイプ:Vent(青)●カラー:ナチュラル●1パック:5個入り●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CE
アズワン品番
65-4342-99