Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Scientific Nalgeneの 培養用品
Thermo Scientific Nalgeneの マイクロプレート
384シャローウェルプレート(PP)
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4包×25個)
注文コード
68075938
品番
267460
参考基準価格(税別)
¥99,940
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
サンプルや反応試薬の節減に有用
標準的な高さ(14.35mm)のため、少容量プレートでも使いやすい
仕様
●使用温度範囲:-80〜121℃●材質:(本体)PP●最大容量(μL):58●カラー:ナチュラル●底形状:U底●ウェル形状:角型●外寸(mm):128×86●滅菌済
アズワン品番
65-5637-34