スモールローラー・ブルー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 68076057 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

非常に経済的で塗料の保持力高く塗り心地の良好な万能ローラーです。

ローラーサイズ(inch)6 サイズスモール 種類ローラー 毛丈(mm)13 材質(ローラー部)アクリル/ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 生地の種類ハイパイル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68076057
2021-06-13
用途:
屋根のペンキ塗り
その他業種

ハンドルから尖った軸だけのローラーハンドル用のスペアローラー。軸をスモールローラーに差すだけ!10本入っており1個あたりとても安いです。シンナーで洗浄して再利用するより経済的・・・使い捨て用としてオススメのローラーです。

対象商品:
68076057
2019-04-29
用途:
屋根塗装工事
株式会社中央塗装工業 様 (建設業・工事業)

別の安い商品より気抜けも少なく、普通に使用してます。

対象商品:
68076041
2014-11-13
用途:
塗装
有限会社三和塗装 様

十分使えます。ネットで、送料、税込みで120円なので、(ただし50本単位)もう少し安ければ助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする