Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Scientific Nalgeneの 培養用品
Thermo Scientific Nalgeneの セルカルチャー
イムノブレイクアパートモジュールプレート
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6包×10個)
注文コード
68076096
品番
473539
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥151,320
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
モジュールを1ウェルごとに分割可能
8ウェルからなる分割可能なストリップと、それを支えるキャリア12個がフレームに付属
60個購入につきプッシュフレーム2個同梱
フレームはウェル識別に便利な表記付き
仕様
●材質●▼モジュール:PS●▼フレーム:PE●ウェル形状・数:C8●表面処理:ポリソープ●1ウェルの最大容量(μL):350●1ウェルの使用容量(μL):250●1ウェルの総表面積(cm2):2.5●外寸(mm):128×86●未滅菌
アズワン品番
65-5640-38