Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Scientific Nalgeneの 培養用品
Thermo Scientific Nalgeneの セルカルチャー
FluoroNunc/LumiNunc
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6包×10個)
注文コード
68076139
品番
475515
参考基準価格(税別)
¥63,900
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
蛍光分析でのバックグラウンドを低く抑える
クロストークを抑える
仕様
●材質●▼モジュール:PS●▼フレーム:PE●ウェル形状・数:F16●カラー:ブラック●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルの使用容量(μL):350●1ウェルの総表面積(cm2):2.7●外寸(mm):128×86●※Certificate付き●未滅菌
アズワン品番
65-5640-61
注意
※Certificate付き