Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Scientific Nalgeneの 培養用品
Thermo Scientific Nalgeneの セルカルチャー
イムノ384ウェルプレート マキシソープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3包×10個)
注文コード
68076209
品番
460372
参考基準価格(税別)
¥33,100
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
抗体やタンパク質の吸着に適したマキシソープ表面処理
ウェル形状
▼角を丸くしたウェルデザインが毛細管現象を抑えるとともに、クロスコンタミネーションも防止
高い反射性。
仕様
●材質:(本体)PS●カラー:ホワイト●表面処理:マキシソープ●1ウェルの使用容量(μL):10〜100●外寸(mm):128×86●未滅菌
アズワン品番
65-5641-30