コランダー&バット レクタングル 蓋付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68076453 品番 12935
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

お鍋を使わず片付けも簡単。
食材の旨味や栄養を逃さず、短時間で調理。
肉や魚の調理の際の、余分な脂がバットに落ちてヘルシーです。
バットに落ちた蒸し汁でタレを作ることもできます。
豆腐の水切りやアサリの砂抜きに。
フタをして冷蔵庫内で水切りできます。
お肉やお魚など下味の漬け込みに。
フタをして冷蔵庫に一時保管できます。
切った食材をつみ重ねてスッキリ!
揚げ物などの衣付けに。
複数使って、衣付けに便利なバットとして使えます。
フタを受皿として使えば、シンク上が汚れません。
積み重ねる事が出来るので、冷蔵庫でも省スペースで収納できます。

材質ポリプロピレン 容量(L)1.3 DG サイズM サイズ(cm)21×17.5×7.5 形状角形 耐熱温度(℃)140 電子レンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする