コランダー&バット レクタングル 蓋付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)1.3 注文コード68076462 品番12936
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る

お鍋を使わず片付けも簡単。
食材の旨味や栄養を逃さず、短時間で調理。
肉や魚の調理の際の、余分な脂がバットに落ちてヘルシーです。
バットに落ちた蒸し汁でタレを作ることもできます。
豆腐の水切りやアサリの砂抜きに。
フタをして冷蔵庫内で水切りできます。
お肉やお魚など下味の漬け込みに。
フタをして冷蔵庫に一時保管できます。
切った食材をつみ重ねてスッキリ!
揚げ物などの衣付けに。
複数使って、衣付けに便利なバットとして使えます。
フタを受皿として使えば、シンク上が汚れません。
積み重ねる事が出来るので、冷蔵庫でも省スペースで収納できます。

材質ポリプロピレン 容量(L)1.3 BL サイズM サイズ(cm)21×17.5×7.5 形状角形 耐熱温度(℃)140 電子レンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする