T5900WTKTCG 保護メガネ アダプテック ミラータイプ ハネウェル 68076486

保護メガネ アダプテック ミラータイプ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68076486 品番T5900WTKTCG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

3つの調節機能で心地よいフィット感を全ての人へ。
ノーズブリッジは3段階に高さ調節可能。
フレーム角度が調節可能。
フレームサイドに組み込まれたパーツをスライドする事で頭部を挟む強度調節可能。

レンズ色ミラー 仕様防雲、傷防止、静電気防止、紫外線防止(99.9%以上)の4Aコーティング付き 材質ポリカーボネート、プラスチック、ゴム 形状二眼型 幅(mm)138 タイプ幅広 フレーム色黒×赤 レンズ防曇 機能ノースブリッジ高さ調節可能、フレーム角度調節可能 調整機能角度調整可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68076461
2020-06-01
用途:
土木工事
建設業・工事業

フィット感もよく曇りにくいのでいまのところは満足できる。ネックストラップ付きが有れば良いかも

対象商品:
68076477
2019-10-28
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

幅が3つ用意されており、自分に合わせて選べるので装着感が良い。
ミラータイプですが、視界はクリアーで車内でもそれほど使いにくくありません。
調整機構も十分です。

対象商品:
68076486
2019-02-26
用途:
除草、研磨、塗装

クリアタイプは今までに4〜5個購入し便利に使っております。今回はミラータイプを試しに購入してみました。価格も安いので仕方がないかと思いますが冬季の気温が低い状態で使用し、着脱の際ツルの部分を衣服等に引っ掛け負荷がかかると簡単にポキっと破損する場合があります。(過去に2個破損)その他壊れやすいのは、鼻当て部分かと思います。調整するため摘んで力を入れるとポキっと…(過去1個破損)
レンズは殆ど歪みもなく違和感なく使うことができます。また買いますのでラインナップから無くならないことを希望します。

対象商品:
68076461
2016-03-31
用途:
現場確認時
建設業・工事業

ミラータイプを購入したのにミラーではなくクリアと変わらなかった

MonotaROからの回答

ミラーレンズのため、クリアレンズに比べてメガネをかけている人の眼が外から見えづらくなります。
宜しくお願い致します。

対象商品:
68076477
2014-07-14
用途:
草刈り

デザインは大変満足できるが、取扱説明書に日本語訳がなく不便。
 鼻あての調節、頭部を挟む強弱の調整は簡単に動き使い易いが、角度調整は今だ理解できず調整ができない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、ご不便をおかけして申し訳ありませんでした。
メーカーに確認しましたところ、フレームの横部分を抑えながら上下に動かして頂くとフレーム角度を調整することが可能です。

対象商品:
68076461
2014-02-25
用途:
作業時やアウトドアに

こちらはミラータイプですが、クリア系のミラーです。薄いブラウンが入っている程度で、室内でも使える明るさになります。ミラーと普通のクリアタイプは見た目の違いがある程度で、ミラータイプはメガネをかけた状態では外から表情が読み取りにくいという特徴があるのでクールな印象になります。クリアタイプはただ「メガネをかけた人」になるということです。クリアタイプミラーなので太陽の眩しさは全く低減されませんのでサングラスとしての使用には向きません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする