日本サニパック
日本サニパックの 袋・ラッピング用品
日本サニパックの レジ袋
STANDARD PRO レジ袋 白
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20冊×100枚)
注文コード
68077794
品番
YS1H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
東西サイズ両表記(西日本/東日本)
仕様
●サイズ:150/240×310×0.012mm●色:白●入数:100枚×20冊●素材:ポリエチレン(HDPE)●ITFコード:14902393518007
アズワン品番
65-8127-53