BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具 本体
BOSCH(ボッシュ)の マルチツール/セット品
マルチツール(カットソー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68077895
品番
GMF250CE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥28,500
面一、ポケット切断、剥離、研磨作業も1台で可能。
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
250
コード長さ(m)
2.5
セット内容
キャリングケース ブレードAIZ28EB,ACZ85EBx各1枚、ラバーパット、ペーパーセット入り
振動角度(°)
(振り子)2.8
振動数(min
-1
)
8000〜20000
質量(kg)
1.5
用途
コンスタントスピード、電子無段変速付き高速振り子振動 最大2万回/分。
トラスコ品番
398-5369
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68077895
GMF250CE
29872544
GMF30-28
マルチツール スターロック
BOSCH(ボッシュ)
1台
¥
25,980
税込
¥
28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です