GMF300SCE マルチツール(カットソー) BOSCH(ボッシュ) 68077904

マルチツール(カットソー)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68077904 品番GMF300SCE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,000

カットソー。
先端工具の脱着が工具無しで可能SDSシステム。

電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)300 コード長さ(m)2.5 セット内容キャリングケース ブレードAIZ28EB,ACZ85EBx各1枚、ラバーパット、ペーパーセット入り 振動角度(°)(振り子)1.4 振動数(min-1)8000〜20000 質量(kg)1.6 用途コンスタントスピード、電子無段変速付き高速振り子振動 最大2万回/分。 トラスコ品番447-1539

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68077904
2015-10-26
用途:
主に細かい加工に便利
株式会社一倉 様

フローリングのはめ込み部分の加工に使いました。
糸ノコと比べて真っすぐ切るのは難しい、微調整で少し削りたいがサンダーが入らないなどの部分では大活躍します。
また、刃の先端以外が手に触れても切れないので安全です。
石膏ボード等への穴あけなどは一番簡単に行えます。
アタッチメントの種類がないと、加工のバリエーションも増えないので出来るだけ色んなアタッチメントを揃える必要があります。
もっと購入可能な種類を増やしてほしいですね。
最新の物は売ってないので、別のサイトで購入しました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする