曜日別特売
NHP-M30N 中温度ホットプレート NHPシリーズ 日伸理化 68077934

中温度ホットプレート NHPシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個注文コード68077934品番NHP-M30N
参考基準価格(税別)¥124,500販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

中温度専用で、温度精度は±0.1℃~±0.5℃以内に保てます。
軽くて持ち運びが楽で、背の低い安定形です。
ステンレス天板で耐薬品性に優れており、常にきれいに使えます。ステージが広く、効率よく使えます。ステージの大きさで機種を選んでください。オプション SUSバットホットプレートの上に載せて使用出来ます。

仕様●ステージ寸法 W300×D300●ステージ材質 SUS-304●使用温度範囲 室温+5℃~+80℃●温度調節器 デジタルPID制御●温度精度 ±0.5℃●温度分布 ±0.25℃(37℃時)~±0.8℃(60℃時)●ヒーター 160W●電源 AC100V 三芯接地プラグ付電源コード●外形寸法 W300×D305×H85mm●重量 約3.5kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする