山崎実業
山崎実業の 収納家具
山崎実業の 履物収納
山崎実業の スリッパラック
ヤマザキ スリッパラックプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68078578
品番
6095
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
¥
2,600
バスケットに入れる
スッキリ薄型で場所を取らないタテ置きタイプ。安定感もしっかりで使いやすさと機能性を重視したスリッパラック。
モノタロウではこんなお得な商品も!
シューズラック
モノタロウ
¥
2,498
¥
2,748
税込
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ブラック
質量(g)
約1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約22×15.5×61