山崎実業
山崎実業の 収納家具
山崎実業の 履物収納
山崎実業の シューズラック
シンシュクシューズラック フレーム
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68078614
品番
7209
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
¥
2,300
バスケットに入れる
下駄箱からあふれた靴を下駄箱にまとめて一括収納!玄関の靴箱の下に収納できるコンパクト設計シューズラック!男性のシューズなら約6足、ヒールなら約8足収納可能!
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
約900
耐荷重(kg)
約3(1段につき)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約41〜70×25×17.5
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。