CoroMill(R) 390-07 フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様●BS:0.7●RE:0.8●W1:4.0●LE:5.9●S:2.40●原産国:スウェーデン●コード番号:614-5779 注文コード68079404 品番390R070208EML
参考基準価格(税別)¥23,390 販売価格(税込) ¥25,718
販売価格(税別)
23,380
この商品は材種・仕様・チップブレーカーなど93種類から選べます 他の種類を見る

推奨材種H/K/P/M/S/N(汎用)

仕様●BS:0.7●RE:0.8●W1:4.0●LE:5.9●S:2.40●原産国:スウェーデン●コード番号:614-5779 アズワン品番65-8139-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする