コロドリル881用チップ(360)1セット(10個入) 881040308MCGM1シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード68080217 品番881040308MCGM1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,900

コロドリル881用チップです。
オールラウンドブレーカ GM-1 で全ての被削材に対応します。
あらゆる被削材の穴あけ加工用。
ワーク回転用。

仕様●チップサイズ:04●re:0.8●チップポジション:内周刃●サンドビック コロドリル881用チップ 1144 COAT●原産国:スウェーデン●コード番号:604-8196 アズワン品番65-8155-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする