サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68080454
品番
CCMT060208WF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,500
この商品は
コーナーR・内容量
など
928
種類から選べます
他の種類を見る
構成刃先と塑性変形に優れた耐性を発揮します。一般旋削加工鋼用。仕上げ加工用。
仕様
●適用被削材:PK●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):5.648●厚さ(mm):2.38125●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):7●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:WF●ノンコートサーメット●材質/仕上:サーメット●原産国:スウェーデン●コード番号:568-8647
アズワン品番
65-8161-54
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。