曜日別特売
RTW-110 突っ張りパワフルポール 平安伸銅工業 68081073

突っ張りパワフルポール

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード68081073品番RTW-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ねじ・クギ不要。強力ジャッキで圧着固定 ヒンジ効果で安定した固定

材質パイプ:鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品:ABS樹脂・PP樹脂・合成ゴム 金具類 :鉄製・メッキ仕上げ幅(mm)1100-1900ホワイト 大高さ(mm)70奥行(mm)40耐荷重(kg)45-15寸法(cm)110-190パイプ径(Φmm)29.6-25.4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68081073RTW-11019286697RTW-110RTW-110 突っぱりパワフルポール 平安伸銅工業 19286697突っぱりパワフルポール平安伸銅工業1本
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68081082
2019-12-10
用途: 震災対策
金融・保険業

金属棚倒壊防止。天井が薄いので倒壊防止突っ張り棒を設置できないと思い、この端を棚に括り付け、棒の反対を棚の反対側の鴨居に押し付け、棚が倒れないようにする目的で求めました。

対象商品 : 68081082
2019-07-18
用途: カーテン用
製造業

カーテンレールの代用として、突っ張り棒で対応してみましたが、安定感もあり、よかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 68081082
2019-09-06
用途: うーん
その他業種

今のところ使えていいのですがすぐ下が割れてしました(そんなにめちゃくちゃキツクしめてないつもりですが。。)

1が参考にしています
対象商品 : 68081064
2018-04-28
用途: 物を固定させるため
サービス業

軽いので良いです。追加購入しました。一人で設置しましたが意外と力が要りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする