T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-09 ひし形80°

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード68081118 品番CNMG090308QM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,400
この商品はコーナーR・内容量など95種類から選べます 他の種類を見る

高じん性でエッジ強度の高い材種です。低速の断続加工などにも最適です。一般旋削ステンレス加工用。黒皮のような大荒加工用。

仕様●適合被削材:PM●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):8.8719●厚さ(mm):3.175●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:QM●コーナR(mm):0.7938●CVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:153-7253 アズワン品番65-8167-08

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60764873
2020-10-16
用途:
NC旋盤で使用。316L部品のあらびき用、一般精度の内外径仕上げ
岡崎製作所 様 (製造業)

ブレーカーもかかるし、316Lには向いている。刃持ちも悪くない。
他社製の同様のものに比べると多少割高感はあるが、信頼はある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする