T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-16 ひし形80°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード68081940 品番CNMG160624PR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,400
この商品はコーナー半径・トラスコ品番・コーナーRなど448種類から選べます 他の種類を見る

高い切りくず排出量が求められる加工に適しています。連続加工用。

仕様●適用被削材:PK●加工形態:荒切削●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):13.7199●厚さ(mm):6.35●コーナR(mm):2.38125●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:PR●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:825-2253 アズワン品番65-8173-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする