サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-19 ひし形80°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
●適合被削材:M●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):18.1439●厚さ(mm):6.35●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiAlN+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:MM●コーナR(mm):1.1906●PVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:607-7994
注文コード
68082019
品番
CNMG190612MM
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥39,138
販売価格(税別)
¥
35,580
バスケットに入れる
この商品は
仕様・コーナーR・内容量
など
421
種類から選べます
他の種類を見る
優れた耐熱衝撃性、高速断続加工向けです。中仕上げから荒加工用。
仕様
●適合被削材:M●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):18.1439●厚さ(mm):6.35●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiAlN+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:MM●コーナR(mm):1.1906●PVDコーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:607-7994
アズワン品番
65-8173-73
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。