画像準備中

深穴ホールソー カッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68083531 品番PFH-019C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,050
有効長(mm)12 全長(mm)50 用途ステンレス板鋼板鋳鉄合成樹脂。 材質刃:超硬チップ研磨 刃先(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする