サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15 ひし形55° 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68084067
品番
DNMX150612WF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,400
この商品は
コーナー半径・コーナーR・内容量
など
1605
種類から選べます
他の種類を見る
高い切りくず排出量が求められる加工に適しています。一般旋削鋼加工用。連続加工用。
仕様
●適用被削材:PK●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):14.3038●厚さ(mm):6.35●コーナR(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:WF●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:825-2318
アズワン品番
65-8191-52