T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) N151.2200204Uシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード68086054 品番N151.2200204U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,100

T-Max Q-カットチップ。サーメットチップ。突切り・溝加工加工用。1コーナ仕様。ぬすみ加工用。中送り加工用。幅:2.0mm。

仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:20●Dm_min:30●la:2●re:1●原産国:日本●コード番号:572-4104 アズワン品番65-8206-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする