瑞穂化成工業
瑞穂化成工業の 研究関連用品・実験用必需品
瑞穂化成工業の 架台/スタンド/ホルダー類
瑞穂化成工業の ボトルトレー
PPコップキャリー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
200mL用×12個立
注文コード
68086628
品番
No.0168
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
瑞穂化成工業のPPコップ200ml(0161)専用のキャリーです。
用途
PPコップの持ち運びに。
適合
0161
材質
塩ビ(PVC)
タイプ
200mL用×12個立
寸法H(mm)
150
寸法D(mm)
190
寸法W(mm)
550
内径A(Φmm)
68