BDCCS18用チップソー

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68087355 品番 CB40T-JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

18V のコードレス丸ノコ用チップソー

外径(mm)140 刃数40 内径(mm)10 用途木工用 適合機種EXC18B、BDCCS18B、BDCCS18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68087355
2019-06-03
用途:
木材の切断時
有限会社青木工務店 様 (建設業・工事業)

替え刃として購入しました 切れ味もよく満足ではありますが 値段がもう少し安ければ嬉しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする