BLACK&DECKER
BLACK&DECKERの 切断
BLACK&DECKERの 切断機用カッター(チップソー)
BDCCS18用チップソー
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68087364
品番
CB48T-JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
18V のコードレス丸ノコ用チップソー
外径(mm)
140
刃数
48
内径(mm)
10
用途
木工用
適合機種
EXC18B、BDCCS18B、BDCCS18