ペーパー150

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68088133 品番 2608605126
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

マジック式です。
目詰まり防止加工を施しています。

粒度#120 用途石材、人造大理石。 仕様マジック式、吸塵用穴あき トラスコ品番732-7790 材質シリコンカーバイド砥粒 外径(Φmm)150 アズワン品番65-1946-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする