BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の マジックディスク・サンディングペーパー
BOSCH(ボッシュ)の ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
ペーパー150
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68088142
品番
2608605125
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
マジック式です。
目詰まり防止加工を施しています。
粒度
#100
用途
石材、人造大理石。
仕様
マジック式、吸塵用穴あき
トラスコ品番
732-7781
材質
シリコンカーバイド砥粒
外径(Φmm)
150
アズワン品番
65-1946-50