BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の マジックディスク・サンディングペーパー
BOSCH(ボッシュ)の ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
ペーパー125
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
68088176
品番
2608605122
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
マジック式です。
目詰まり防止加工を施しています。
粒度
#600
用途
石材、人造大理石。
仕様
マジック式、吸塵用穴あき
トラスコ品番
732-7757
材質
シリコンカーバイド砥粒
外径(Φmm)
125
アズワン品番
65-1946-47